じん臓の構造模型

じん臓の構造模型 - ナリカ

副腎付腎臓、解剖分解数:2
腎臓、副腎、その血管、尿道上部の再現です。腎臓は2分解して内部の皮質、髄質、血管、腎盤が見られます。

仕様台付き種別K-12N材質プラスチック寸法(mm)240×120×120内容量1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50433085M60-4210
オープン
26,700
29,370(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする