ナリカ
心臓の構造模型
心臓3/4倍大透明型モデル、解剖分解数:2
透明な本体に、心臓の解剖的構造を再現した冠状血管の付いた透明モデルです。冠状動脈、静脈、刺激伝導系はわかりやすいように着色されています。前壁は取り外せます。
仕様
台付き
種別
G08/3N
材質
プラスチック
寸法(mm)
190×120×120
内容量
1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50433094
M60-4256
オープン
¥
32,000
¥35,200
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください