曜日別特売

脳の構造模型

脳の構造模型 - ナリカ

解剖分解数:4
正中矢状断された右半側はさらに(1)前頭葉と頭頂葉、(2)脳幹、側頭葉と後頭葉、(3)小脳に3分解できます。

仕様プラスチック台付き種別C-16N材質プラスチック寸法(mm)140×160×140内容量1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50433103M60-4300
オープン
56,000
61,600(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする