ナリカ
肺の構造模型
実物大、解剖分解数:7
喉頭(2分解、取り外し可)、気管、気管支樹、心臓、(2分解、取り外し可)、鎖骨下動脈と静脈、大静脈、大動脈、肺動脈、食道、両肺(前半分は取り外し可)、横隔膜が見られます。
仕様
ベースボード付き
種別
G15N
材質
プラスチック
寸法(mm)
310×410×120
内容量
1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50433119
M60-4311
オープン
¥
133,000
¥146,300
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください