曜日別特売

滑車付きモーター (ゼネコン用)

滑車付きモーター (ゼネコン用) - ナリカ

エネルギー変換の実験に用います。台付きモーターにおもりを取り付け、手回し発電機を回しておもりを持ち上げます。約4kgの荷重に耐えられます。

付属品F形クランプ、糸モーター3V、900mA、1.85g/cm、30.5×23.8mm、ギアボックス(1:100)、プーリー付き木台寸法(mm)95×80×63、端子付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50433399B10-2631-08
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする