曜日別特売

熱陰極式クルックス管

熱陰極式クルックス管 - ナリカ熱陰極式クルックス管 - ナリカ

蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。

セット内容クルックス管 JS型、専用電源、クルックス管ホルダー種別(十字板入り) JS-DH型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ管径(Φmm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50434309B10-7216
オープン
421,000
463,100(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする