衝突実験器

衝突実験器 - ナリカ

水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。
おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。

仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm)材質(レール)プラスチックレール長さ(mm)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50434573C15-2455-01
オープン
37,000
40,700(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする