標準リレーレンズ 940RL(顕微鏡テレビ装置用)

標準リレーレンズ 940RL(顕微鏡テレビ装置用) ナリカ

顕微鏡で観察している試料を、顕微鏡テレビ装置やCMOSカメラなどを使って観察する時に用います。

仕様マイクロメーター:Φ19mmを取付可能 付属品双眼実体顕微鏡用アダプタ2種(Φ30mm、Φ30.5mm) 適合適合顕微鏡:JIS規格鏡筒の機種(内径23.2mm) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50435246 D20-2874-01
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする