イージーセンス V-Hub

イージーセンス V-Hub ナリカ

ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。

付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ 種別4(10型ワイヤレスモニタ付き) 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50436497 E31-6975-08
オープン
140,000
154,000 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする