イージーセンス V-Hub
●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ
種別8(10型ワイヤレスモニタ付き)
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
分解能12bit
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
測定間隔最速20μs(50kHz)
内容量1個