ナリカ ナリカの 測定用品 ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境) ナリカの 温度計・温湿度計 距離センサ イージーセンス用 距離センサ イージーセンス用 注文コード 50436628 超音波の反射によって物体との距離を測定するセンサです。測定したい物体の速度を超音波の跳ね返りによって距離と時間で測定することができます。 仕様実験例:時間と距離の測定、音速の測定 寸法(mm)92×110×34 測定範囲距離0.15~10m、時間1000~60000μs 分解能距離1mm、時間1μs 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 E31-6990-19 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50436628 E31-6990-19 オープン ¥41,000 ¥41,000 ¥45,100 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スマートカードロガー CHINO(チノー) 税込¥46,178~ ¥41,980~ スマートカードロガー用中継ケーブル CHINO(チノー) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ USB通信 温度・湿度データロガー(温度: -40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH ) 藤田電機製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー 藤田電機製作所 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー 藤田電機製作所 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ NFC・Bluetooth通信 温度データロガー 藤田電機製作所 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong 税込¥2,748~ ¥2,498~ 温度データロガ ROTRONIC 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ 温湿度データロガ ROTRONIC 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 税込¥32,978~ ¥29,980~ データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 税込¥76,978~ ¥69,980~ 防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー bitstrong 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 bitstrong 税込¥5,498~ ¥4,998~ ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct) ナリカ 税込¥26,290 ¥23,900 バスケットへ 電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込¥82,478~ ¥74,980~ 放射温度計 佐藤計量器製作所 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 8レベルサーモメーターストリップ テラオカ(ANEX) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 4レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX) 税込¥5,498 ¥4,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温湿データロガー 記録計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります 温度計 温湿度計・熱中対策温湿度計 温度管理テープ・ラベル・スチック 温湿データロガー 記録計 温度計・温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品