曜日別特売

ドラフトチャンバー(組立式)

ドラフトチャンバー(組立式) - ナリカ

組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。
組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。
シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。

種別DC-1000N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)1000×500×700(ファンユニット含む)、1000×75×550(収納時)電源AC100V(電源コード長:1.8m)風量(m3/min)吹出風量:約1ファン2台吹出風速(m/s)約0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439087G40-2580-02
オープン
194,000
213,400(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする