ナリカ
捕虫網
仕様
本絹網、グラスロッド柄、3本継ぎ
種別
CN-304N
全長(mm)
2700(縮形1040mm)
寸法(Φmm)
360
深さ(mm)
約720
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439297
G40-3204
オープン
¥
21,200
¥23,320
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください