曜日別特売

堆積実験観察装置

堆積実験観察装置 - ナリカ

●小学校6年 土地のつくりと変化●川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。●砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、堆積のようすがわかりやすくなっています。●水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。

付属品堆積実験観察装置SD-1、堆積実験用砂約300g、TPX手付ビーカー、プラスチックさじ種別SD-1Y材質堆積槽:アクリル樹脂製(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製寸法(mm)堆積槽:150×300×65、流水道:70×330×60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440444K50-1103-10
オープン
16,000
17,600(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする