とつレンズ

とつレンズ - ナリカ

焦点距離の異なるとつレンズをセットにしたものです。

種別TL-3N(3種組)材質ガラス(レンズ)、真鍮・クロムメッキ(柄と枠)寸法(Φ×mm)柄:8×103焦点距離(mm)f=約300、f=約250、f=約200直径(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50443427D20-1328
オープン
6,900
7,590(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする