ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの 光 直視分光器 直視分光器 注文コード 50443515 スペクトル測定用波長目盛を装備しております。2層のスペクトルによる比較観測や吸収スペクトルの波長測定ができます。 その他反射鏡付き 付属品試験管:5個、ケース 種別LS-C 寸法(mm)110×23×50 波長(nm)400~750 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D20-1825 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50443515 D20-1825 オープン ¥37,000 ¥37,000 ¥40,700 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 分光用プリズム(生徒用)SP-5 ナリカ 税込¥13,200 ¥12,000 バスケットへ デジタル照度計 LX-100 ナリカ 税込¥13,200 ¥12,000 バスケットへ デジタル照度計 LX-1108 ナリカ 税込¥24,200 ¥22,000 バスケットへ 回折実験用レインボータワー ナリカ 税込¥32,780 ¥29,800 バスケットへ 線スペクトル光源装置 ナリカ 税込¥217,800 ¥198,000 バスケットへ デジタル照度計(LEDモード付)LX-3000 ナリカ 税込¥36,300 ¥33,000 バスケットへ 大型投影板(透過スクリーン)LSN ナリカ 税込¥46,200 ¥42,000 バスケットへ ナトリウムランプ ナリカ 税込¥51,700 ¥47,000 バスケットへ カドミウムランプ ナリカ 税込¥51,700 ¥47,000 バスケットへ プリズム(台付き) A ナリカ 税込¥23,100 ¥21,000 バスケットへ レプリカグレーチングシート ナリカ 税込¥4,620 ¥4,200 光の三原色セット ナリカ 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ ワイドFMラジオ EK JAPAN 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ IFTコイル10mm角 白 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ IFTコイル10mm角 黄 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ IFTコイル10mm角 黒 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ Hondaドリーム ソーラーカー TAMIYA(タミヤ) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ KXR用オプションボード搭載セットC 近藤科学 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット マイコンキットドットコム 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット マイコンキットドットコム 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作光 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品