曜日別特売

火山噴出物標本

火山噴出物標本 - ナリカ
セット内容溶岩、火山れき、火山弾、火山灰、軽石(浮石)、硫黄、シラス、黒曜石、灰長岩、軽石凝灰岩種別VG-10R寸法(mm)箱:330×176×60、小箱:60×75×18種類10種内容量1個
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444556L55-1612
オープン
15,000
16,500(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする