ナリカ
植物化石標本
セット内容
ストロマトライト、鱗木、カラミテス、ネウロプリテス、クラドフレビス、オニキオプシス、ラインマキ、石灰藻、亜炭中の琥珀、ニレ科、グリプトストロブス、メタセコイア、ファガスなど
種別
PF-20R
種類
20種
箱寸法(mm)
箱:478×327×60、小箱:75×90×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444687
L55-3702
オープン
¥
63,000
¥69,300
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください