ナリカ
動物化石標本
セット内容
ヘテロトリパ(コケムシ)、ディアカリメネ(三葉虫)、ビルゴセラス(オウムガイ)、ファボシテス(床板サンゴ)、ウミユリの柄、ゴニアタイト、アンモナイト、恐竜の骨、スクアリコラックス、モササウルスの歯、ヌンムリテス(貨幣石)など
種別
AF-20R
種類
20種
箱寸法(mm)
箱:478×327×60、小箱:75×90×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444705
L55-3704
オープン
¥
39,000
¥42,900
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください