ナリカ
化石標本
セット内容
ストロマトライト、ディアカリメネ(三葉虫)、ウミユリの柄、メタカンシナ(三葉虫)、ファコプス(三葉虫)、ゴニアタイト、鱗木、ウミユリ、アンモナイト、恐竜の骨、恐竜の胃石、昆虫(同翅類)、スピノサウルスの歯、サメの歯、メタセコイア、馬の歯、鯨の耳石、木の葉、琥珀(コパール)、バイソンの歯、マンモスの毛など
種別
50R
種類
50種
箱寸法(mm)
箱:476×400×63、小箱:75×90×20、2段
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444714
L55-3706
オープン
¥
115,000
¥126,500
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください