molymod(R) ミニDNA分子模型

molymod(R) ミニDNA分子模型 - ナリカmolymod(R) ミニDNA分子模型 - ナリカ

中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子
高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」
従来の分子模型のように組立てて二重らせん構造を見せるだけでなく、スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。
12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。
塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
M60-1193タンパク質合成キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。

セット内容塩基:チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個/リン酸:(紫)44個/デオキシリボース:(赤)44個/付属品:スタンド、補助棒、スペーサー23個、キャップ、ケース入り種別(22層)寸法(Φ×mm)約110×440縮尺2Å=10mm内容量1個
注意
※要組立品です。
※Molymod®;は、Spiring Enterprises Limited, West Sussex,England.の所有する登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50446866M60-1192
オープン
12,000
13,200(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする