ナリカ
目の構造模型
視覚器(眼球)5倍大模型、解剖分解数:6
角膜と眼筋付強膜、虹彩網膜付脈絡膜は2分割でき、水晶体とガラス体をそれぞれ取り外せます。
仕様
プラスチック製台付き
種別
F10N
材質
プラスチック
寸法(mm)
130×140×210
内容量
1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50446988
M60-4103
オープン
¥
37,000
¥40,700
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください