ナリカ
コンデンサー
種別
電気二重層コンデンサー
容量
4.7F
寸法(Φ×高さH)(mm)
約10×20
抵抗(Ω)
約0.3
最大使用電圧(V)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447207
P70-0578
オープン
¥
520
¥572
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください