熱陰極式クルックス管

熱陰極式クルックス管 - ナリカ

電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。

セット内容クルックス管S型、専用電源、クルックス管ホルダー、磁石種別(電子線回折管) S-DH型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V管径(Φmm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50447925B10-7215
オープン
539,000
592,900(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする