教材提示装置(書画カメラ)

教材提示装置(書画カメラ) - ナリカ

ズームで差が出る!光学12倍ズーム搭載(最大96倍)
フルハイビジョン対応で、大画面でも細部まで美しい映像を実現!

画素数約340万画素付属品ACアダプタ、電源コード、各種接続ケーブル、顕微鏡アタッチメント、リモコン、CD-ROM、他種別L-12iDKN寸法(mm)355×373.5×426.5(操作時)電源ACアダプタズーム光学12倍、デジタル8倍(最大96倍)撮像素子1/2.8インチCMOSフォーカスオート/ワンプッシュ/マニュアル出力端子RGB、コンポジットビデオ、HDMI連続撮影速度最大30フレーム/秒メモリーインターフェイスSDカードスロット、USBメモリスロット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50448029D20-2898
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする