ナリカ
ナリカの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ナリカの データプロジェクター
ナリカの 書画カメラ
教材提示装置(書画カメラ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50448029
品番
D20-2898
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ズームで差が出る!光学12倍ズーム搭載(最大96倍)
フルハイビジョン対応で、大画面でも細部まで美しい映像を実現!
画素数
約340万画素
付属品
ACアダプタ、電源コード、各種接続ケーブル、顕微鏡アタッチメント、リモコン、CD-ROM、他
種別
L-12iDKN
寸法(mm)
355×373.5×426.5(操作時)
電源
ACアダプタ
ズーム
光学12倍、デジタル8倍(最大96倍)
撮像素子
1/2.8インチCMOS
フォーカス
オート/ワンプッシュ/マニュアル
出力端子
RGB、コンポジットビデオ、HDMI
連続撮影速度
最大30フレーム/秒
メモリーインターフェイス
SDカードスロット、USBメモリスロット