ナリカ
堆積岩標本
セット内容
れき岩、砂岩、泥岩、頁岩、粘板岩、軽石凝灰岩、石灰岩、チャート、溶結凝灰岩、ローム
種別
(生徒用)AR-10R
種類
10種
箱寸法(mm)
箱:402×206×60、小箱:75×90×20
内容量
1個
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449499
L55-1605
オープン
¥
16,500
¥18,150
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください