ナリカ
堆積岩標本
セット内容
軽石凝灰岩、溶結凝灰岩、泥岩、頁岩、粘板岩、れき岩、チャート、硬砂岩、石灰岩、沸石岩、珪藻土、ローム、砂岩(2種)、トリノス石灰岩
種別
(教師用)AR-15R
種類
15種
箱寸法(mm)
箱:402×297×60、小箱:75×90×20
研磨面
片面
内容量
1個
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449517
L55-1606
オープン
¥
31,000
¥34,100
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください