曜日別特売

岩石標本

岩石標本 - ナリカ
仕様木箱:2段セット内容黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜石、溶岩、カンラン石玄武岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩、黒雲母安山岩、リンバーグ岩、ピクライト、火山灰、ローム、石灰岩、珪藻土など種別中型 RSM-100種類100種箱寸法(mm)箱:400×328×63、小箱:60×75×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50449526L55-1616
オープン
125,000
137,500(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする