GORE-TEX INFINIUM ラップアラウンドパンツ

GORE-TEX INFINIUM ラップアラウンドパンツ ゴールドウイン

ユーザーからのリクエストで復刻・リニューアルしたラップアラウンドパンツです。
着用は脚に巻きつけるだけの面ファスナー仕様。シルエットにこだわる方にもオススメです。

チャコールモク 材質表地:ゴアテックスインフィニアム(ナイロン64%、ポリエステル36%(コーティング等樹脂加工))、中わた シンサレート(ポリエステル100%)、裏地:タフタ(ナイロン) 機能防風、透湿、保温(GORE-TEX INFINIUM) 内容量1点
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50469433 GSM29950 L
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50469449 GSM29950 M
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50469458 GSM29950 XL
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする