撥水スプレー

撥水スプレー - ゴールドウイン

透湿性を犠牲にしないフッ素系はっ水スプレー。
レインスーツ等の防水ジャケットには、はっ水スプレーのご利用がオススメ。
撥水性の維持、汚れ防止に効果的です。

材質フッ素はっ水剤(フッ素樹脂、石油系炭化水素)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性内容量1ケース(420mL×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50474568GSM18050
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする