ゴールドウイン
ゴールドウインの 洗車・クリーナー
ゴールドウインの ヘルメット・ウエア関連ケミカル
撥水スプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(420mL×6本)
注文コード
50474568
品番
GSM18050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
透湿性を犠牲にしないフッ素系はっ水スプレー。
レインスーツ等の防水ジャケットには、はっ水スプレーのご利用がオススメ。
撥水性の維持、汚れ防止に効果的です。
材質
フッ素はっ水剤(フッ素樹脂、石油系炭化水素)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.294L
危険物の性状
非水溶性