セーフティー カーチャージャー

セーフティー カーチャージャー YAMAZEN(山善) セーフティー カーチャージャー YAMAZEN(山善) セーフティー カーチャージャー YAMAZEN(山善) セーフティー カーチャージャー YAMAZEN(山善) セーフティー カーチャージャー YAMAZEN(山善) セーフティー カーチャージャー YAMAZEN(山善) セーフティー カーチャージャー YAMAZEN(山善) セーフティー カーチャージャー YAMAZEN(山善)

車に1台もしもの防災グッズ!これ一つで7役。いざという時シートベルトを切れる。SOSライト、アラーム、ライトが使える。シガーソケットにさしておけば便利。緊急時脱出用ハンマーとして。携帯の充電、蓄電にも。

用途カーチャージャー、ガラスハンマー、充電機、充電器として。 セット内容USBケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)100 機能充電+USBアダプター、モバイルバッテリー、ライト、ハンマー、シートベルトカッター、SOSアラーム、SOSライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×120 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50500285 SC-5083(W) ホワイト
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
50500294 SC-5084(B) ブラック
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする