VP Japan
電子タバコ VP ZERO コンプリートセット 日本製リキッド j-LIQUID(メンソール)付き
日本人の手のサイズにジャストフィットするボディはボールペンを一回り大きくしたサイズ感。吸い心地の良くなった新型コイルに、清潔で見た目も美しいガラスタンク。持ち運びに便利なケースも付属。
用途
電子タバコ、電子たばこ、電子煙草、水蒸気タバコ、禁煙補助、ニコチンゼロ として。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
色
質量(g)
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50501816
SW-13730
1セット(5個)
電子タバコVP ZERO 専用コイル(5個)
シルバー(専用コイル)
2
直径8×高さ23
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
6日以内出荷
50501789
SW-13651
1個
本体(アトマイザー・バッテリー)、USBケーブル、USB-AC変換アダプタ、日本製フレーバーリキッド(メンソール)、交換用コイル×2、取扱説明書、保証書、専用ケース
シルバー
65
直径14×高さ170
オープン
取扱い終了
50501798
SW-13652
1個
本体(アトマイザー・バッテリー)、USBケーブル、USB-AC変換アダプタ、日本製フレーバーリキッド(メンソール)、交換用コイル×2、取扱説明書、保証書、専用ケース
ブラック
65
直径14×高さ170
オープン
取扱い終了
50501807
SW-13653
1個
本体(アトマイザー・バッテリー)、USBケーブル、USB-AC変換アダプタ、日本製フレーバーリキッド(メンソール)、交換用コイル×2、取扱説明書、保証書、専用ケース
ワインレッド
65
直径14×高さ170
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください