LEDシーリングライト 調光式
アダプター無しで取り付けできます。
セード(ライトカバー)に影がなく、均一に発光。
紫外線が少ないので色あせしにくく、虫も寄り付きにくい。
インバーター採用でチラツキが少なく目にやさしい。
光源の交換が不要で手間いらず。
従来の(蛍光管)シーリングライトより省電力。
6畳用。
定格消費電力(W)6畳用(100%)点灯時:24、4.5畳用(80%)点灯時:20、60%点灯時:15、40%点灯時:10、常夜灯灯時:約0.5、待機時:0.5以下
光色昼光色
付属品調光リモコン、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.4
色白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)482×93
定格電圧(V)100(50/60Hz)
全光束(Lm)6畳用(100%)点灯時:2800、4.5畳用(80%)点灯時:2350、60%点灯時:1850、40%点灯時:1270
平均演色評価数(Ra)83
機能ラストステータスメモリー機能付き
保証期間5年保証付き
エネルギー消費効率(Lm/W)6畳用(100%)点灯時:116.6、4.5畳用(80%)点灯時:117.5、60%点灯時:121.0、40%点灯時:127.0
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
適用畳数6
内容量1点
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15