CEJN(セイン)
シリーズ264
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
50
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最小破壊圧力(MPa)
150
内容量
1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
質量(g)
相手側取付サイズ
ISO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50511056
10-264-6102
818-9138
ニップル
144
R1/4オネジ
ISO16028規格
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
50511065
10-264-6202
828-7700
残圧除去機能付ニップル
140
G1/4 オネジ
ISO 16028規格
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
50511074
10-264-6402
828-7701
残圧除去機能付ニップル
140
NPT1/4 オネジ
ISO 16028規格
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
参考になった