※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
シリーズ264
10-264-6402
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
NPT1/4 オネジ
G1/4 オネジ
NPT1/4 オネジ
R1/4オネジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50511074
品番
10-264-6402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
828-7701
種別
残圧除去機能付ニップル
質量(g)
140
相手側取付サイズ
NPT1/4 オネジ
ISO規格
ISO 16028規格
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
50
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
150
注意
※被圧下で分離しないでください。
商品説明動画
新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
参考になった