曜日別特売

グランドコーンソフト15

グランドコーンソフト15 - DANNO(ダンノ)グランドコーンソフト15 - DANNO(ダンノ)

底部には、プロジェクト加工しておりますので、凹凸のある地面でも安定して設置できます。
合成ゴムですので、やわらかく安全で踏んでも丈夫です。
蛍光カラーですので、カラフルでしかも目立ち、位置をはっきり確認できます。

材質PVC高さ(mm)150質量(g)200台座寸法(mm)140×140内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518677D1164Gグリーン
840
799
879(税込)
4日以内出荷
50518695D1164Bブルー
840
799
879(税込)
4日以内出荷
50518659D1164Pピンク
840
取扱い終了
50518668D1164Rレッド
840
取扱い終了
50518686D1164Yイエロー
840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする