DANNO(ダンノ)
グランドコーンソフト30 日本製
割れにくい軟質タイプ、押しつぶしても割れることがありません。
材質
EVA
高さ(mm)
300
質量(g)
300
台座寸法(mm)
280×280
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50518704
D1161R
レッド
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50518713
D1161G
グリーン
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
50518729
D1161B
ブルー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
50518738
D1161W
ホワイト
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
50518747
D1161Y
イエロー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください