DANNO(ダンノ)
グランドコーンST45 日本製
高さ45cmのグランドコーンです。コーンの先端に穴(Φ4cm)があいています。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
450
質量(g)
410
台座寸法(mm)
280×280
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50518756
D1162R
レッド
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50518765
D1162G
グリーン
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
50518774
D1162B
ブルー
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50518783
D1162W
ホワイト
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
50518799
D1162Y
イエロー
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください