曜日別特売

ビット(差込角6.35mm)

ビット(差込角6.35mm) - ハゼットビット(差込角6.35mm) - ハゼット
(1件のレビュー)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694491352215-PH3-859-40312510
1,000
899
989(税込)
60日以内出荷
返品不可
694491442215-PH4-859-40323212
1,200
1,098
1,208(税込)
60日以内出荷
返品不可
694491262215-PH2-859-4030255
764
取扱い終了
返品不可
代替品有
694491172215-PH1[[(+)]]1859-4029255
590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
694491262215-PH2449068302215N-PH2/3画像準備中トーションビットビット(差込角6.35mm)ハゼット1セット
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69449126
2021-05-16
用途: 機械のメンテナンス時
不動産業

ビット形状の+の凸部にラウンドが有り、くい込みが甘目。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする