ハゼット
ビット(差込角8mm)
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446965
2217-PH1
859-4036
32
11
[[(+)]]1
¥1,200
¥
1,098
¥1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
69446974
2217-PH2
859-4037
32
11
[[(+)]]2
¥1,200
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69446983
2217-PH3
859-4038
32
11
[[(+)]]3
¥1,200
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
69446992
2217-PH4
859-4039
38
16
[[(+)]]4
¥1,600
¥
1,398
¥1,538
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください