曜日別特売

クイックマイクロメーター

クイックマイクロメーター - Mitutoyo(ミツトヨ)

クイック測定送り速度20倍
保護等級がIP54からIP65へ
視認性・電池寿命の向上
ABS(絶対)スケール
誤操作防止!ファンクションロック機能が追加
安定した測定が可能に!最小値ホールド機能が追加
電池蓋の開閉が簡単に

測定範囲(mm)
0~30
最小表示量(mm)
0.001
仕様
校正書付
付属品
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(モニタ用)
質量(g)
275
使用温度範囲(℃)
5~40
出力
測定データ出力
電源
ボタン形酸化銀電池(SR44)
量子化誤差
±1カウント
器差(mm)
±2
平面度(μm)
0.3
保護等級
IP65
機能
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報、最小値ホールド機能
平行度(μm)
2
電池寿命(通常使用で約)
5年
定圧装置
あり
保存温度範囲(℃)
-10~60
リード(mm)
10
出力機能
あり
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50520628MDQ-30MXコウセイショツキ
47,448
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする