投光器マグネット付

投光器マグネット付 GLANZ

充電式としてもコンセントに差したままでも使用可能なHYBRIDモデル
ハンドルに好きな角度で固定できる強力マグネット内蔵
手に持って移動時にも使用可能
ハンドル可動域180度
OUTプットUSB端子付(非常時に携帯電話を充電可能)
2時間でフル充電

用途作業現場、釣り、レジャー 電源Li-ion専用電池 明るさ(Lm)1300、600、1250、(100V使用時)約700 ブラック 防塵防水性能IP64 材質(本体)耐熱樹脂 付属品専用アダプター 寸法(mm)126×170×46 本体質量(g)約500(内蔵電池含む) 光源COBLED 充電時間(時間)約2~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間3h(High)、5h(Low)、6h(SOS、フラッシュ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50521407 GTR1300
12,300
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする