大容量 エアー式油圧ポンプ 1/4

大容量 エアー式油圧ポンプ 1/4 JTC

鈑金作業の省力化 70MPaの高油圧

仕様使用ラム目安:1t~30t 寸法(mm)275×127×204 質量(kg)8.4 タイプ1/4インチNPTチャック 空気圧力(MPa)1 リリーフ圧力(内部)70MPa 吐出量(mL/min)(無負荷オイル)1250 ホース長さ(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 作動音(dB)80(A) オイルタンク容量(mL)1600 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50521949 JTC8P1201/4
75,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50521949 JTC8P1201/4 66181354 JTCTRA52001/4 JTCTRA52001/4 大容量エアー式油圧ポンプ JTC 66181354 大容量エアー式油圧ポンプ JTC 1個 76,050 税込83,655 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする