曜日別特売

ステンレス製 まな板スタンド

ステンレス製 まな板スタンド - アークランドサカモト

サビにくく、清潔でお手入れが簡単です。

用途まな板スタンド仕様滑り止樹脂付質量(g)約142タイプ1枚掛用寸法(縦×横×高さ)(mm)105×150×100収納枚数(枚)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50524925K501
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする