アークランドサカモト
18-8ステンレス製 レードル
18-8ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途
スープ作りやタレかけに
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
柄長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50525869
0079
約30
50
245
64-3666-37
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
50525878
0063
約36
50
245
64-3666-38
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
50525887
0064
約54
58
245
64-3666-39
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
50525896
0065
約90
76
265
64-3666-40
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
50525905
0074
約144
90
295
64-3666-41
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
50525939
0055
約70
長手側:105
275
64-3666-44
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
50525957
0057
約70
長手側:105
275
64-3666-46
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
50525966
0050
約200
95
295
64-3666-47
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
50525975
0078
約150
90
295
64-3666-48
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
50525984
0066
約180
95
290
64-3666-49
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
50526106
0053
約360
115
315
64-3666-61
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
50525993
0067
約270
110
300
64-3666-50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください