アークランドサカモト
18-8ステンレス製 レードル
18-8ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途
スープ作り等に
仕様
穴あき
外径(Φmm)
長手側:105
柄長さ(mm)
270
アズワン品番
64-3666-45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50525948
0056
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください