アークランドサカモト
PRO SERIES カンロ杓子
タレ掛けや、スープ作りの際に。
用途
タレ掛や、スープ作りに
仕様
エンド部:ひっかけ付
柄長さ(mm)
約190
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526079
0071
約15
約30
64-3666-58
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
50526088
0072
約25
約37
64-3666-59
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
50526097
0073
約35
約42
64-3666-60
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください