アークランドサカモト
PRO SERIES 18-0ステンレス製 キッチンツール
18-0ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途
スープをすくう際に
仕様
エンド部:ひっかけ付
容量(mL)
約100
外径(Φmm)
90
柄長さ(mm)
275
アズワン品番
64-3666-62
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526115
0068
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください